

CHF 3'432.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'709.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'432.00 | - |
4+ | CHF 3'110.00 | 9.38% |
10+ | CHF 3'086.00 | 10.08% |
20+ | CHF 3'062.00 | 10.78% |
30+ | CHF 3'039.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'993.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'971.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 456.06 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 387 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |