

CHF 1'795.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'940.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'795.00 | - |
4+ | CHF 1'627.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'614.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'602.00 | 10.75% |
30+ | CHF 1'589.00 | 11.48% |
50+ | CHF 1'565.00 | 12.81% |
100+ | CHF 1'554.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 456.06 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 284 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |