

CHF 191.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 206.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 191.00 | - |
4+ | CHF 164.00 | 14.14% |
10+ | CHF 144.00 | 24.61% |
20+ | CHF 128.50 | 32.72% |
30+ | CHF 120.00 | 37.17% |
50+ | CHF 117.00 | 38.74% |
100+ | CHF 113.00 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |