

CHF 1'690.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'826.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'690.00 | - |
4+ | CHF 1'531.00 | 9.41% |
10+ | CHF 1'520.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'508.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'496.00 | 11.48% |
50+ | CHF 1'474.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'463.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 430.66 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 283 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |