

CHF 319.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 345.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 319.50 | - |
4+ | CHF 274.50 | 14.08% |
10+ | CHF 240.50 | 24.73% |
20+ | CHF 215.50 | 32.55% |
30+ | CHF 201.50 | 36.93% |
50+ | CHF 196.00 | 38.65% |
100+ | CHF 189.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 42 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |