

CHF 263.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 284.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 263.00 | - |
4+ | CHF 225.50 | 14.26% |
10+ | CHF 198.00 | 24.71% |
20+ | CHF 177.00 | 32.70% |
30+ | CHF 165.00 | 37.26% |
50+ | CHF 161.00 | 38.78% |
100+ | CHF 155.00 | 41.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 42 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |