

CHF 184.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 198.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 184.00 | - |
4+ | CHF 158.00 | 14.13% |
10+ | CHF 138.50 | 24.73% |
20+ | CHF 124.00 | 32.61% |
30+ | CHF 115.50 | 37.23% |
50+ | CHF 112.50 | 38.86% |
100+ | CHF 109.00 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 42 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |