

CHF 156.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 156.50 | - |
4+ | CHF 133.50 | 14.70% |
10+ | CHF 117.00 | 25.24% |
20+ | CHF 105.00 | 32.91% |
30+ | CHF 97.70 | 37.57% |
50+ | CHF 95.20 | 39.17% |
100+ | CHF 91.80 | 41.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 42.52 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 131 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |