

CHF 3'964.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'285.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'964.00 | - |
4+ | CHF 3'592.00 | 9.38% |
10+ | CHF 3'565.00 | 10.07% |
20+ | CHF 3'537.00 | 10.77% |
30+ | CHF 3'510.00 | 11.45% |
50+ | CHF 3'457.00 | 12.79% |
100+ | CHF 3'432.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 417.96 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 462 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |