

CHF 3'062.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'310.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'062.00 | - |
4+ | CHF 2'775.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'753.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'732.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'711.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'671.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'651.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 405.26 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 385 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |