

CHF 1'597.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'726.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'597.00 | - |
4+ | CHF 1'448.00 | 9.33% |
10+ | CHF 1'436.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'425.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'415.00 | 11.40% |
50+ | CHF 1'393.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'383.00 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 405.26 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 282 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |