

CHF 390.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 421.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 390.00 | - |
4+ | CHF 335.50 | 13.97% |
10+ | CHF 294.00 | 24.62% |
20+ | CHF 263.50 | 32.44% |
30+ | CHF 245.50 | 37.05% |
50+ | CHF 239.50 | 38.59% |
100+ | CHF 231.00 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 39.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |