

CHF 1'505.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'626.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'505.00 | - |
4+ | CHF 1'364.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'353.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'343.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'333.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'313.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'303.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 380.59 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 281 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |