

CHF 2'879.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'112.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'879.00 | - |
4+ | CHF 2'609.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'589.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'569.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'550.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'511.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'493.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 380.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 384 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |