

CHF 3'252.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'515.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'252.00 | - |
4+ | CHF 2'947.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'924.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'902.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'879.00 | 11.47% |
50+ | CHF 2'836.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'815.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 379.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-3793-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |