

CHF 247.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 267.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 247.00 | - |
4+ | CHF 212.50 | 13.97% |
10+ | CHF 186.50 | 24.49% |
20+ | CHF 166.50 | 32.59% |
30+ | CHF 155.50 | 37.04% |
50+ | CHF 151.50 | 38.66% |
100+ | CHF 146.00 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.7 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |