

CHF 371.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 401.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 371.50 | - |
4+ | CHF 319.50 | 14.00% |
10+ | CHF 280.50 | 24.50% |
20+ | CHF 251.00 | 32.44% |
30+ | CHF 234.00 | 37.01% |
50+ | CHF 228.00 | 38.63% |
100+ | CHF 219.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |