

CHF 163.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 176.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 163.00 | - |
4+ | CHF 139.50 | 14.42% |
10+ | CHF 122.50 | 24.85% |
20+ | CHF 109.00 | 33.13% |
30+ | CHF 102.00 | 37.42% |
50+ | CHF 98.90 | 39.33% |
100+ | CHF 95.50 | 41.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |