

CHF 3'092.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'342.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'092.00 | - |
4+ | CHF 2'802.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'780.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'759.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'738.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'697.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'677.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 359.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-3593-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |