

CHF 1'427.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'542.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'427.00 | - |
4+ | CHF 1'294.00 | 9.32% |
10+ | CHF 1'284.00 | 10.02% |
20+ | CHF 1'274.00 | 10.72% |
30+ | CHF 1'264.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'245.00 | 12.75% |
100+ | CHF 1'236.00 | 13.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 355.19 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 280 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |