

CHF 2'722.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'942.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'722.00 | - |
4+ | CHF 2'467.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'448.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'429.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'410.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'374.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'356.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 354.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 383 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |