

CHF 356.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 384.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 356.00 | - |
4+ | CHF 303.50 | 14.75% |
10+ | CHF 266.50 | 25.14% |
20+ | CHF 236.50 | 33.57% |
30+ | CHF 220.50 | 38.06% |
50+ | CHF 215.00 | 39.61% |
100+ | CHF 208.00 | 41.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |