

CHF 160.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 172.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 160.00 | - |
4+ | CHF 137.50 | 14.06% |
10+ | CHF 120.50 | 24.69% |
20+ | CHF 108.00 | 32.50% |
30+ | CHF 101.00 | 36.88% |
50+ | CHF 98.00 | 38.75% |
100+ | CHF 94.40 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |