

CHF 229.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 247.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 229.00 | - |
4+ | CHF 196.50 | 14.19% |
10+ | CHF 172.00 | 24.89% |
20+ | CHF 154.00 | 32.75% |
30+ | CHF 143.50 | 37.34% |
50+ | CHF 140.00 | 38.86% |
100+ | CHF 135.00 | 41.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.7 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |