

CHF 147.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 159.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 147.50 | - |
4+ | CHF 126.00 | 14.58% |
10+ | CHF 110.50 | 25.08% |
20+ | CHF 98.20 | 33.42% |
30+ | CHF 91.70 | 37.83% |
50+ | CHF 89.30 | 39.46% |
100+ | CHF 86.10 | 41.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |