

CHF 1'335.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'443.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'335.00 | - |
4+ | CHF 1'210.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'201.00 | 10.04% |
20+ | CHF 1'191.00 | 10.79% |
30+ | CHF 1'182.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'164.00 | 12.81% |
100+ | CHF 1'156.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 329.79 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 279 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |