

CHF 3'144.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'398.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'144.00 | - |
4+ | CHF 2'850.00 | 9.35% |
10+ | CHF 2'827.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'806.00 | 10.75% |
30+ | CHF 2'784.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'743.00 | 12.75% |
100+ | CHF 2'722.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 329.57 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 455 |
Maß nach French R | NF-R83 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |