

CHF 2'537.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'742.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'537.00 | - |
4+ | CHF 2'299.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'281.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'264.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'247.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'213.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'196.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 329.57 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 382 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |