

CHF 114.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 114.00 | - |
4+ | CHF 97.90 | 14.12% |
10+ | CHF 85.80 | 24.74% |
20+ | CHF 76.90 | 32.54% |
30+ | CHF 71.80 | 37.02% |
50+ | CHF 69.90 | 38.68% |
100+ | CHF 67.40 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 32.99 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 125 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |