

CHF 303.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 328.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 303.50 | - |
4+ | CHF 260.50 | 14.17% |
10+ | CHF 228.50 | 24.71% |
20+ | CHF 204.00 | 32.78% |
30+ | CHF 190.50 | 37.23% |
50+ | CHF 185.50 | 38.88% |
100+ | CHF 179.00 | 41.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 32.69 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 323 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |