

CHF 136.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 147.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 136.00 | - |
4+ | CHF 117.00 | 13.97% |
10+ | CHF 102.50 | 24.63% |
20+ | CHF 91.60 | 32.65% |
30+ | CHF 85.50 | 37.13% |
50+ | CHF 83.20 | 38.82% |
100+ | CHF 80.40 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 32.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |