

CHF 2'774.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'998.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'774.00 | - |
4+ | CHF 2'514.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'495.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'476.00 | 10.74% |
30+ | CHF 2'457.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'420.00 | 12.76% |
100+ | CHF 2'402.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 319.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-3193-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |