

CHF 3'064.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'312.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'064.00 | - |
4+ | CHF 2'777.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'756.00 | 10.05% |
20+ | CHF 2'734.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'713.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'673.00 | 12.76% |
100+ | CHF 2'653.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 316.87 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 454 |
Maß nach French R | NF-R82 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |