

CHF 176.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 190.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 176.50 | - |
4+ | CHF 151.50 | 14.16% |
10+ | CHF 133.00 | 24.65% |
20+ | CHF 118.50 | 32.86% |
30+ | CHF 111.00 | 37.11% |
50+ | CHF 108.00 | 38.81% |
100+ | CHF 104.00 | 41.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 30 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |