

CHF 1'253.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'354.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'253.00 | - |
4+ | CHF 1'135.00 | 9.42% |
10+ | CHF 1'126.00 | 10.14% |
20+ | CHF 1'118.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'109.00 | 11.49% |
50+ | CHF 1'092.00 | 12.85% |
100+ | CHF 1'084.00 | 13.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 304.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 278 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |