

CHF 98.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 98.60 | - |
4+ | CHF 84.80 | 14.00% |
10+ | CHF 74.40 | 24.54% |
20+ | CHF 66.30 | 32.76% |
30+ | CHF 61.90 | 37.22% |
50+ | CHF 60.30 | 38.84% |
100+ | CHF 58.30 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 30.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |