

CHF 2'605.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'816.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'605.00 | - |
4+ | CHF 2'360.00 | 9.40% |
10+ | CHF 2'342.00 | 10.10% |
20+ | CHF 2'324.00 | 10.79% |
30+ | CHF 2'306.00 | 11.48% |
50+ | CHF 2'272.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'255.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 299.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2993-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |