

CHF 1'198.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'295.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'198.00 | - |
4+ | CHF 1'085.00 | 9.43% |
10+ | CHF 1'077.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'069.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'060.00 | 11.52% |
50+ | CHF 1'045.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'037.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 291.69 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 277 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |