

CHF 78.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 78.90 | - |
4+ | CHF 67.80 | 14.07% |
10+ | CHF 59.40 | 24.71% |
20+ | CHF 53.10 | 32.70% |
30+ | CHF 49.60 | 37.14% |
50+ | CHF 48.30 | 38.78% |
100+ | CHF 46.60 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.87 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 025 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |