

CHF 97.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 97.20 | - |
4+ | CHF 83.60 | 13.99% |
10+ | CHF 73.30 | 24.59% |
20+ | CHF 65.50 | 32.61% |
30+ | CHF 61.10 | 37.14% |
50+ | CHF 59.60 | 38.68% |
100+ | CHF 57.50 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.82 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 123 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |