

CHF 283.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 306.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 283.50 | - |
4+ | CHF 242.50 | 14.46% |
10+ | CHF 212.50 | 25.04% |
20+ | CHF 190.50 | 32.80% |
30+ | CHF 177.50 | 37.39% |
50+ | CHF 173.00 | 38.98% |
100+ | CHF 167.00 | 41.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.51 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 321 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |