

CHF 2'525.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'729.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'525.00 | - |
4+ | CHF 2'288.00 | 9.39% |
10+ | CHF 2'270.00 | 10.10% |
20+ | CHF 2'253.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'236.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'202.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'186.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 289.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2893-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |