

CHF 92.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 92.50 | - |
4+ | CHF 79.30 | 14.27% |
10+ | CHF 69.60 | 24.76% |
20+ | CHF 62.20 | 32.76% |
30+ | CHF 58.10 | 37.19% |
50+ | CHF 56.50 | 38.92% |
100+ | CHF 54.60 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 28.24 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 122 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |