

CHF 137.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 148.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 137.00 | - |
4+ | CHF 117.50 | 14.23% |
10+ | CHF 103.00 | 24.82% |
20+ | CHF 92.00 | 32.85% |
30+ | CHF 85.90 | 37.30% |
50+ | CHF 83.60 | 38.98% |
100+ | CHF 80.80 | 41.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 28.17 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 216 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |