

CHF 2'445.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'643.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'445.00 | - |
4+ | CHF 2'215.00 | 9.41% |
10+ | CHF 2'198.00 | 10.10% |
20+ | CHF 2'181.00 | 10.80% |
30+ | CHF 2'165.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'132.00 | 12.80% |
100+ | CHF 2'116.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 279.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2793-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |