

CHF 1'178.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'273.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'178.00 | - |
4+ | CHF 1'067.00 | 9.42% |
10+ | CHF 1'059.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'051.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'043.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'027.00 | 12.82% |
100+ | CHF 1'019.00 | 13.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 278.99 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 276 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |