

CHF 2'694.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'912.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'694.00 | - |
4+ | CHF 2'442.00 | 9.35% |
10+ | CHF 2'423.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'404.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'386.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'350.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'333.00 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 278.77 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 451 |
Maß nach French R | NF-R79 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |