

CHF 2'182.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'358.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'182.00 | - |
4+ | CHF 1'978.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'962.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'947.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'932.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'903.00 | 12.79% |
100+ | CHF 1'889.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 278.77 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 379 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |