

CHF 99.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 99.50 | - |
4+ | CHF 85.50 | 14.07% |
10+ | CHF 74.90 | 24.72% |
20+ | CHF 66.90 | 32.76% |
30+ | CHF 62.50 | 37.19% |
50+ | CHF 60.90 | 38.79% |
100+ | CHF 58.80 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.3 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R20T |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |