

CHF 88.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 88.40 | - |
4+ | CHF 76.20 | 13.80% |
10+ | CHF 66.80 | 24.43% |
20+ | CHF 59.70 | 32.47% |
30+ | CHF 55.70 | 36.99% |
50+ | CHF 54.30 | 38.57% |
100+ | CHF 52.30 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |